受動部品その他関連用品 :「コネクタ (ヒロセ電機 [HIROSE])」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
144件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIROSE(ヒロセ電機)Hirose 電話コネクタ, メス LX60-12S
エコ商品
仕様レセプタクル. 実装高さ2.0 mmの超低プロファイルインターフェイスコネクタ. シェルステンレススチール. 低い基板実装プロファイル 頑丈な構造 高いコンタクト信頼性 シーケンス構造のコンタクトかん合 誤挿入防止 安全にプラグが抜ける構造 シリーズLX 材質(ハウジング)合成樹脂 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

HIROSE(ヒロセ電機)Hirose 電話コネクタ, オス LX40-12P
エコ商品
仕様プラグ. 実装高さ2.0 mmの超低プロファイルインターフェイスコネクタ. 絶縁とカバーは黒合成樹脂. 低い基板実装プロファイル 頑丈な構造 高いコンタクト信頼性 シーケンス構造のコンタクトかん合 誤挿入防止 安全にプラグが抜ける構造 シリーズLX 材質(ハウジング)合成樹脂 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスオス 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40
1箱(5個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

HIROSE(ヒロセ電機)Hirose TM21P-88P(15) RJコネクタフード
エコ商品
仕様保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意 材質ポリアミド 種類フード インターフェースRJ45 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 併用可能製品RJ45コネクタ
1箱(10個)
539 税込593
7日以内出荷

HIROSE(ヒロセ電機)Hirose TM21P-88P(17) RJコネクタフード
エコ商品
仕様保護フード. フード同士を組み付けることで、保護とともに、引っかかりのないレバー機能を得ることができます。. 組み立て中に取り付け可能で、適宜改良に使用可能 ケーブルを識別しやすいように7種類の色を用意 材質ポリアミド 種類フード インターフェースRJ45 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 併用可能製品RJ45コネクタ
1箱(10個)
529 税込582
7日以内出荷

HIROSE(ヒロセ電機)Hirose TM31P-TM-88P(62) コネクタシール
エコ商品
仕様Cat.6A規格準拠 ISO/IEC 11801 GHMT承認. ヒロセ電機 TM31Pシリーズ Cat6a RJ45 モジュラープラグ. TM31Pシリーズ Cat6a RJ45ジュラープラグコネクタは、高速LANに対応しており、10Gイーサネット用途に適しています。このRJ45プラグコネクタは、金属シールドを備えEMIから360 °の保護します。このシールドを嵌合すると、コネクタのシールドが確実に接続され、一連の回路が形成されます。コネクタの柔軟なケーシングは、リリースタブの上まで延びていて、タブの破 種類Guide Plate シリーズTM-P インターフェースRJ45 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 併用可能製品TM31P Modular Plug Connectors
1袋(5個)
249 税込274
5日以内出荷

仕様品番が「 EX60SA 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は、かん合側、インターフェイスへのエントリ角度付き 品番が「 EX60SB 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は標準かん合側 品番が「 5ST 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはSMT 品番が「 5S8 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはスルーホール取り付け可能なMini-B USB 2.0コネクタで、長さ0.8 mのはんだタブ付き. ヒロセ電機Mini-B USB 2.0レセプタクル シリーズUX60 定格電圧(V)30 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)75 最小動作温度(℃)-30 USB2 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
619 税込681
翌々日出荷

仕様品番が「 ZX62 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、SMT 品番が「 ZX62D 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、スルーホール 品番が「 ZX62M 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はドロップイン(中央部実装)、SMT 品番が「 ZX62R 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実装)、SMT 品番が「 ZX62RD 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実 シリーズZX 定格電圧(V)30 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプ2 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-30 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
799 税込879
翌々日出荷

仕様品番が「 ZX62 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、SMT 品番が「 ZX62D 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、スルーホール 品番が「 ZX62M 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はドロップイン(中央部実装)、SMT 品番が「 ZX62R 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実装)、SMT 品番が「 ZX62RD 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実 シリーズZX 定格電圧(V)30 定格電流(A)1.8 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Min)-30.0、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス USBバージョン:2 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機UXシリーズMini B USB 2.0コネクタ. UXシリーズMini B USB 2.0プラグコネクタは、最大480 MbpsのHigh-Speed転送に対応しています。これらのMini B USBコネクタの設計の特長は、ツイストペアの電気的距離が等しい低スキュー構造です。ワイヤ結線部がモールドに固定されています。また、金属シールド構造により、別途熱収縮チューブを使用する必要がありません。オーバーモールド樹脂が単純にワイヤ結線部に流れ込み、短絡を防止します。これらのUSBプラグコネクタは、良 シリーズUX 定格電圧(V)5 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプ2 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)75 最小動作温度(℃)-30 接続方向ストレート
1袋(5個)
779 税込857
翌々日出荷

仕様. ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により ピッチ(mm)0.5 極数28 シリーズFH28 定格電圧(V)50ac 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ロック機構あり 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)105 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様品番が「 ZX62 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、SMT 品番が「 ZX62D 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状は標準(下部実装)、スルーホール 品番が「 ZX62M 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はドロップイン(中央部実装)、SMT 品番が「 ZX62R 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実装)、SMT 品番が「 ZX62RD 」で始まるMicro USB 2.0コネクタの形状はリバース(上部実 シリーズZX 定格電圧(V)30 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプ2 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-30 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
639 税込703
翌々日出荷

仕様ZX360 Micro USB3.0. ヒロセ電機のMicro-USBコネクタZX360シリーズは、3.0仕様をサポートするように設計されています。最大5 Gbit/sの高速データ伝送に対応しています。この超小型コネクタには、独自のラッチ機構が備わっており、抜き差しを繰り返す使い方でも、はっきりわかるクリック音が聞こえるようになっています。. 特長と利点. コンパクト設計 ラッチ機構 高速USB 3.0伝送に対応 5 Gbit/sデータ USB 2.0との下位かん合性維持. 用途. スマートフォン MP3 シリーズZX360 定格電圧(V)30 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプ2 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプPCBマウント 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-30 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ピッチ(mm)0.5 極数33 シリーズFH12 定格電圧(V)50ac 端子の種類ZIF上接点 材質(ハウジング)ポリアミド 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ロック機構あり 結線方法SMT オス・メスメス シリーズ番号12 実装タイプ表面実装 接続方向横型
1個
339 税込373
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実 ピッチ(mm)0.5 極数28 シリーズFH12 定格電圧(V)50 ac 端子の種類ZIF上接点 表面処理コンタクト:金 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+70 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

シリーズUX 定格電圧(V)30.0、100.0 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプ2 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 最大動作温度(℃)75 最小動作温度(℃)-30 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
839 税込923
翌々日出荷

仕様品番が「 EX60SA 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は、かん合側、インターフェイスへのエントリ角度付き 品番が「 EX60SB 」で始まるMini-B USB 2.0コネクタの形状は標準かん合側 品番が「 5ST 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはSMT 品番が「 5S8 」で終わるMini-B USB 2.0コネクタはスルーホール取り付け可能なMini-B USB 2.0コネクタで、長さ0.8 mのはんだタブ付き. ヒロセ電機Mini-B USB 2.0レセプタクル シリーズUX60 定格電圧(V)30 定格電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 USBタイプB 結線方法はんだ オス・メスメス 最大動作温度(℃)75 最小動作温度(℃)-30 USB2 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
589 税込648
翌々日出荷

仕様. ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により ピッチ(mm)0.5 極数40 シリーズFH28 定格電圧(V)50ac 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ロック機構あり 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実 ピッチ(mm)0.5 極数30 シリーズFH12 定格電圧(V)50 ac 端子の種類ZIF上接点 表面処理コンタクト:金 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)-40(Min) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実 ピッチ(mm)0.5 極数28 シリーズFH12 定格電圧(V)50ac 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実 ピッチ(mm)0.5 極数32 シリーズFH12 定格電圧(V)50ac 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様. ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により ピッチ(mm)0.5 極数60 シリーズFH28 定格電圧(V)50ac 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ロック機構あり オス・メスメス 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実 ピッチ(mm)0.5 極数12 シリーズFH12 定格電圧(V)50ac 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 最小動作温度(℃)-40 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機FH26シリーズ0.3 mm FPC / FFCコネクタ. FH26 0.3 mm ZIF構造(ゼロ挿入力)FPC / FFC コネクタで、低背の軽量設計です。この FPC / FFC コネクタは、高さが 1.0 mmと幅が 3.2 mmのため、占有面積の削減とプリント基板の省スペース化が可能になります。回転ワンタッチ式ZIF構造により、簡単かつ確実なFPCの接続作業を実現できます。アクチュエータを完全に閉じると、明確なクリック感により、完全にロックすることができます。コネクタの側面にあり、FP ピッチ(mm)0.3 極数39 定格電圧(V)30ac 端子の種類ZIF下接点 材質(ハウジング)液晶ポリマー、ポリアミド 行数2 定格電流(mA)200 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1個
309 税込340
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機FH28シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH28 0.5 mm ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、頑丈で耐久性に優れた設計の製品です。 このFH28 FPC / FFCコネクタは、補強金具によってコネクタの両端で支持されている頑丈なフリップロックアクチュエータを備えています。 このアクチュエータは、全長に沿った各接点のフックで抑えられるため、接続が確実になり、アクチュエータの脱落が防止されます。 アクチュエータを完全に閉じると、明確な手ごたえと音により、所 ピッチ(mm)0.5 極数60 シリーズFH28 定格電圧(V)50 ac 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)-40(Min) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ロック機構あり 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機 FH12シリーズ0.5 mm FPC / FFCコネクタ. FH12シリーズ ZIF (ゼロ挿入力) FPC / FFCコネクタは、0.5 mmピッチに対応しています。この FPC コネクタは、回転ワンタッチZIF アクチュエータを備え、簡単に操作できます。アクチュエータを完全に閉じると、手ごたえと音でかん合が完了したことを確認できます。回転ワンタッチZIF アクチュエータを備えたFH12 シリーズ FPC / FFC コネクタは、スライドロック機構のタイプより、基板占有面積が小さく、高密度実 ピッチ(mm)0.5 極数30 シリーズFH12 定格電圧(V)50 ac 端子の種類ZIF下接点 行数1 定格電流(mA)500 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)-40(Min) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

仕様カードタイプ:MicroSD 長さ(mm)13.85 幅(mm)16.05 寸法(mm)13.85×16.05×1.83 ピッチ(mm)1.1 極数8 深さ(mm)1.83 材質(ハウジング)液晶ポリマー 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性品番DM3 AT の製品は、Push-Pushイジェクト機構とスタンダードオンボードの基板実装スタイル(スタンダードタイプ)を採用。 品番DM3 BT の製品は、Push-Pushイジェクト機構とリバースオンボードの基板実装スタイル(リバースタイプ)を採用。 品番DM3 C ;CS の製品は、ヒンジ付きのPush-pullイジェクト機構とスタンダードオンボードの基板実装スタイル(スタンダードタイプ)を採用 品番DM3 D の製品は、Push-pullイジェクト機構とスタンダードオンボードの基板実装スタイル 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプ表面実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーション シリーズDF1B 最大電流(A)1 材質(コンタクト)真鍮 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
289 税込318
当日出荷

シリーズDF3 表面処理コンタクト:錫 最大電流(A)3 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ディスクリートワイヤコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
529 税込582
翌々日出荷

仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。 長さ(mm)9.55 幅(mm)9.3 ピッチ(mm)2.2 極数13 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
729 税込802
欠品中

仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーション シリーズDF1B 表面処理コンタクト:錫 最大電流(A)1 適合電線(mm2)(Max)0.2 材質(コンタクト)リン銅 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
579 税込637
翌々日出荷

仕様グローワイヤ対応(IEC60695-2-11対応). ヒロセ電機EnerBee DF63シリーズ3.96 mm圧着ソケットハウジング. DF63シリーズ3.96 mm電線対基板小型電源用圧着ソケットハウジングは、EnerBee製品の1つです。 EnerBeeというネーミングは、小さくともエネルギッシュに働くハチ(bee)をヒントに、「小型ハイパフォーマンス」というコンセプトを表しています。 電流容量は、16 AWGワイヤ使用時で最大15 Aです。 ソケットコネクタは堅牢なポジティブロック機構を備えており、 長さ(mm)8.36 幅(mm)13.3 ピッチ(mm)3 極数2 シリーズEnerBee DF63 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品内部電源 実装タイプケーブルマウント 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
279 税込307
当日出荷

仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。 長さ(mm)9.55 幅(mm)4.9 ピッチ(mm)2.2 極数4 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
559 税込615
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。 長さ(mm)9.55 幅(mm)4.9 ピッチ(mm)2.2 極数3 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
719 税込791
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)8.2 ピッチ(mm)2.2 極数6 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
589 税込648
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。 長さ(mm)9.55 幅(mm)7.1 ピッチ(mm)2.2 極数6 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
599 税込659
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。 長さ(mm)9.55 幅(mm)7.1 ピッチ(mm)2.2 極数5 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
729 税込802
7日以内出荷

シリーズDF3 動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ディスクリートワイヤコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機10.16 mm DF60インラインプラグハウジング. DF60シリーズ10.16 mmピッチフリーハンギングインラインプラグハウジングは、最大45 Aの電流容量となっています。 このDF60シリーズインラインプラグハウジングは、安全なロック機構を備えているので、かん合すると手ごたえと音でわかります。また、3つの独立したコンタクトスプリングによって、信頼性の高い5点接触構造を実現しています。 このDF60シリーズインラインプラグハウジングは、黒色のUL94V-0ガラス繊維強化PBT製となっていま 長さ(mm)49.52 幅(mm)15.9 ピッチ(mm)10.16 極数3 シリーズDF60 材質(ハウジング)PBT 行数1 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品内部電源 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。 長さ(mm)9.55 幅(mm)4.9 ピッチ(mm)2.2 極数2 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
469 税込516
欠品中

仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます 長さ(mm)16.05 幅(mm)15.7 ピッチ(mm)2.2 極数13 シリーズDF62 材質(ハウジング)PBT RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 実装タイプパネルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
859 税込945
7日以内出荷

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります